ROSSINI - RSS5120-CR-LED DOWNLIGHT CROMO LED 3W 100° IP20 3000K C - 5120-CR-LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 3 W
Colore del corpo - Cromo
Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°
Orientabilita' - Non regolabile
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
189 Kg CO₂-eq
EAN
8015421537105
Codice prodotto
RSS5120-CR-LED
Cod. produttore
5120-CR-LED
Produttore
RSS
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
3 W
Colore del corpo:
Cromo
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Orientabilita':
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Portalampada:
Altro
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Materiale della copertura:
Vetro strutturato
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Diametro esterno:
65 mm
Altezza/profondità:
22 mm
Adatto per potenza lampada:
3...3 W
Colore luce:
Bianco
Uscita della luce:
Diretto
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
270...0 lm
Corrente nominale:
350...350 mA
Altezza di installazione:
20...0 mm