pagina iniziale

ROSSINI - RSS3619-40 APPLIQUE/PLAFONIERA TONDA VETRO SATINATO - 3619-40

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per configurazione lineare - no

  • Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - no

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421503254

Codice prodotto

RSS3619-40

Cod. produttore

3619-40

Produttore

RSS

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per sospensione:

no

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Con lampada inclusa:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

2

Portalampada:

E27

Materiale del corpo:

Vetro

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Non necessario

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

efficienza luminosa della lampada:

62.5...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1250...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Altezza/profondità:

100 mm

Diametro esterno:

400 mm

Lampada da soffitto, da parete e da tavolo in vetro soffiato bianco satinato per un'ottima diffusione della luce. Proposta nella forma quadrata o tonda con attacco E27, E14 e G9 o con sorgente LED integrata (2700K). Disponibili in diverse misure e re lative potenze.