pagina iniziale

ROSSINI - RSS3618-55 APPLIQUE/PLAFONIERA IN VETRO BIANCO E27 - 3618-55

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 75 W

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Vetro

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

1330 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421424245

Codice prodotto

RSS3618-55

Cod. produttore

3618-55

Produttore

RSS

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

75 W

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Vetro

Con lampada inclusa:

no

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Diametro esterno:

550 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Non necessario

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

130 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

2

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

sì

efficienza luminosa della lampada:

60...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

900...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Lampada tonda da soffitto e da parete in vetro soffiato bianco latte che consente un'ottima diffusione dalla luce. Proposta in diverse misure e relative potenze, con LED integrato (2700K) o con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.