pagina iniziale

ROSSINI - RSS205984-GR DOWNLIGHT GRIGIO GU10 IP20 - 205984-GR

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 50 W

  • Colore del corpo - Grigio

  • Orientabilita' - Girevole

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1102 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421525539

Codice prodotto

RSS205984-GR

Cod. produttore

205984-GR

Produttore

RSS

Potenza totale:

50 W

Colore del corpo:

Grigio

Orientabilita':

Girevole

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

no

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Portalampada:

GU10

Adatto per sospensione:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Non necessario

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

Lampada alogena ad alta tensione

Diametro esterno:

95 mm

Altezza/profondità:

35 mm

Adatto per potenza lampada:

40...40 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Uscita della luce:

Diretto

Altezza di installazione:

35...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Downlight tondo o quadrato, fisso o orientabile su un unico asse di +/-25 , con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Struttura in metallo verniciato, disponibile in sei finiture (bianco, grigio, cromo, nero, nickel opaco e oro lucido) e cassaforma per installazione in muratura da ordinare come accessorio.