ROSSINI - RSS205982-CR DOWNLIGHT CROMATO GU4 IP20 - 205982-CR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 35 W
Colore del corpo - Cromo
Orientabilita' - Non regolabile
Tensione nominale - 12...12 V
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1284 Kg CO₂-eq
EAN
8015421525638
Codice prodotto
RSS205982-CR
Cod. produttore
205982-CR
Produttore
RSS
Potenza totale:
35 W
Colore del corpo:
Cromo
Orientabilita':
Non regolabile
Tensione nominale:
12...12 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada inclusa:
no
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Portalampada:
GU4
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
Lampada alogena a bassa tensione
Diametro esterno:
60 mm
Altezza/profondità:
25 mm
Adatto per potenza lampada:
28...28 W
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Uscita della luce:
Diretto
Altezza di installazione:
90...0 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no