pagina iniziale

ROSSINI - RSS205981-OL DOWNLIGHT TONDO ORO LUCIDO GU10 IP20 - 205981-OL

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 40 W

  • Colore del corpo - Oro

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Adatto per montaggio a incasso - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

895 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421583454

Codice prodotto

RSS205981-OL

Cod. produttore

205981-OL

Produttore

RSS

Potenza totale:

40 W

Colore del corpo:

Oro

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Portalampada:

GU10

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

35 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Larghezza:

95 mm

Downlight tondo o quadrato, fisso o orientabile su un unico asse di +/-25 , con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Struttura in metallo verniciato, disponibile in sei finiture (bianco, grigio, cromo, nero, nickel opaco e oro lucido) e cassaforma per installazione in muratura da ordinare come accessorio.