pagina iniziale

ROSSINI - RSS20581-N APPLIQUE/PLAFONIERA TONDA NERA E27 IP66 - 20581-N

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 75 W

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

1330 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421529339

Codice prodotto

RSS20581-N

Cod. produttore

20581-N

Produttore

RSS

Potenza totale:

75 W

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Nero

Materiale del corpo:

Plastica

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Larghezza:

90 mm

Diametro esterno:

313 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

90 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Apparecchio a parete e a plafone per esterno (IP66). Realizzato in policarbonato antiurto, stabilizzato ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Proposto con attacco E27, che consente di montare lampadina LED. Disponibile nella forma tonda e ovale, in versione tutta luce o con palpebra, in due finiture (grigio e nero). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.