pagina iniziale

ROSSINI - RSS20060-N DOWNLIGHT NERA LED 9W 38° IP20 3000K CRI - 20060-N

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 9 W

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

177 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421583461

Codice prodotto

RSS20060-N

Cod. produttore

20060-N

Produttore

RSS

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

9 W

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con lampada inclusa:

sì

Portalampada:

Altro

Dimming taglio di fase ascendente:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro esterno:

85 mm

Altezza/profondità:

42 mm

Corrente nominale:

270...270 mA

Downlight LED orientabile su un unico asse di +/- 25 e dimmerabile. Struttura in pressofusione di alluminio e diffusore in policarbonato trasparente. LED COB integrato, corredato di alimentatore LED da installare in remoto. Disponibile nella finitura bianca, due temperature colore (3000K e 4000K) e cassaforma per installazione in muratura da ordinare come accessorio.