pagina iniziale

ROSSINI - RSS20005Q-CR-F DOWNLIGHT CROMO LED 5W 60° IP65/20 4000K - 20005Q-CR-F

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 5 W

  • Colore del corpo - Cromo

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

189 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421526031

Codice prodotto

RSS20005Q-CR-F

Cod. produttore

20005Q-CR-F

Produttore

RSS

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

5 W

Colore del corpo:

Cromo

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con lampada inclusa:

sì

Portalampada:

Altro

Apparecchio cablato:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Altezza/profondità:

65 mm

Adatto per potenza lampada:

5...5 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

85 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

85 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

450...0 lm

Corrente nominale:

300...300 mA

Altezza di installazione:

65...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Faretto LED ad incasso tondo o quadrato per cartongesso e muratura, installabile anche in esterno grazie al grado di protezione IP65. Struttura in metallo e diffusore in vetro satinato. In virtù del ridotto spessore è consigliato per spazi ristretti. Disponibile in tre finiture (bianco, cromo e nickel opaco) e due temperature colore (3000K e 4000K). Corredato di alimentatore LED da installare in remoto. Cassaforma per installazione in muratura per versione grande da ordinare come accessorio. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.