ROSSINI - RSS20005Q-CR-C DOWNLIGHT CROMO LED 5W 60° IP65/20 3000K - 20005Q-CR-C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 5 W
Colore del corpo - Cromo
Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
189 Kg CO₂-eq
EAN
8015421526024
Codice prodotto
RSS20005Q-CR-C
Cod. produttore
20005Q-CR-C
Produttore
RSS
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
5 W
Colore del corpo:
Cromo
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Con lampada inclusa:
sì
Portalampada:
Altro
Apparecchio cablato:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Altezza/profondità:
65 mm
Adatto per potenza lampada:
5...5 W
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
85 mm
Uscita della luce:
Diretto
Lunghezza:
85 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
450...0 lm
Corrente nominale:
300...300 mA
Altezza di installazione:
65...0 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no