ROSSINI - RSS20005-NO-F DOWNLIGHT NICHEL LED 5W 60° IP65/20 4000 - 20005-NO-F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 5 W
Colore del corpo - Nichel
Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
177 Kg CO₂-eq
EAN
8015421595358
Codice prodotto
RSS20005-NO-F
Cod. produttore
20005-NO-F
Produttore
RSS
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
5 W
Colore del corpo:
Nichel
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Con lampada inclusa:
sì
Portalampada:
Altro
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Diametro esterno:
83 mm
Altezza/profondità:
65 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1000...1000 lm
Corrente nominale:
300...300 mA