ROSSINI - RSS1669-35-GR PLAFONIERA GRIGIA E27 IP20 35CM - 1669-35-GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 75 W
Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo - Grigio
Materiale del corpo - Alluminio
Portalampada - E27
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
1330 Kg CO₂-eq
EAN
8015421311248
Codice prodotto
RSS1669-35-GR
Cod. produttore
1669-35-GR
Produttore
RSS
Potenza totale:
75 W
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del corpo:
Alluminio
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per sospensione:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Diametro esterno:
350 mm
Adatto per configurazione lineare:
no
Tipo cablaggio:
Non necessario
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Altezza/profondità:
250 mm
Uscita della luce:
Diretto
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Adatto per montaggio a parete:
no
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no