ROSSINI - RSS1669-35-B PLAFONIERA BIANCA E27 IP20 35CM - 1669-35-B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a parete - no
Adatto per sospensione - no
Adatto per configurazione lineare - no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - no
Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta
Confezione
1 PZ
EAN
8015421020645
Codice prodotto
RSS1669-35-B
Cod. produttore
1669-35-B
Produttore
RSS
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per sospensione:
no
Adatto per configurazione lineare:
no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
E27
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Non necessario
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Altezza/profondità:
250 mm
Diametro esterno:
350 mm


