ROSSINI - RSS1593-N APPLIQUE/PLAFON.NYLON C/VETRO - 1593-N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo - Nero
Materiale del corpo - Altro
Con lampada inclusa - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015421210282
Codice prodotto
RSS1593-N
Cod. produttore
1593-N
Produttore
RSS
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo:
Nero
Materiale del corpo:
Altro
Con lampada inclusa:
no
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per sospensione:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Lunghezza:
170 mm
Materiale della copertura:
Vetro strutturato
Larghezza:
100 mm
Adatto per configurazione lineare:
no
Tipo cablaggio:
Non necessario
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Altezza/profondità:
120 mm
Uscita della luce:
Diretto
Colore luce:
Bianco
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Adatto per montaggio a parete:
sì
efficienza luminosa della lampada:
60...0 lm/W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
900...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no


