ROSSINI - RSS10118-20-LED APPLIQUE/PLAFONIERA QUADRATA VETRO SATIN - 10118-20-LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Potenza totale - 10 W
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Vetro
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
261 Kg CO₂-eq
EAN
8015421514465
Codice prodotto
RSS10118-20-LED
Cod. produttore
10118-20-LED
Produttore
RSS
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Potenza totale:
10 W
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Vetro
Con lampada inclusa:
sì
Portalampada:
Altro
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per sospensione:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Apparecchio cablato:
sì
Lunghezza:
200 mm
Materiale della copertura:
Vetro opalino
Larghezza:
200 mm
Dimming taglio di fase ascendente:
sì
Adatto per configurazione lineare:
no
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
90 mm
Uscita della luce:
Diretto
Colore luce:
Bianco
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Adatto per montaggio a parete:
sì
efficienza luminosa della lampada:
90...0 lm/W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
900...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no


