pagina iniziale

ROSSINI - RSS10029-B APPLIQUE BIANCA E27 IP54 - 10029-B

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 75 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Portalampada - E27

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

1330 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421656202

Codice prodotto

RSS10029-B

Cod. produttore

10029-B

Produttore

RSS

Potenza totale:

75 W

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

250 mm

Larghezza:

132 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

120 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Apparecchio a parete per esterno (IP54) con attacco E27 che consente di montare lampadina LED. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in policarbonato. Disponibile nella versione con effetto tutta luce, con luce diffusa e protetta o nella versione biemissione. Proposto in tre finiture: bianco, grigio, antracite. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.