ROSSINI - RSS10026-B APPLIQUE BIANCA E27 IP54 - 10026-B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 75 W
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Alluminio
Portalampada - E27
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
1330 Kg CO₂-eq
EAN
8015421586103
Codice prodotto
RSS10026-B
Cod. produttore
10026-B
Produttore
RSS
Potenza totale:
75 W
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Alluminio
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
250 mm
Larghezza:
132 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
120 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1