pagina iniziale

ROSSINI - RSS10025-AN APPLIQUE ANTRACITE E27 IP54 - 10025-AN

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 75 W

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

1330 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421488650

Codice prodotto

RSS10025-AN

Cod. produttore

10025-AN

Produttore

RSS

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

75 W

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Antracite

Materiale del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

no

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Lunghezza:

250 mm

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Larghezza:

132 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Non necessario

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

120 mm

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

sì

efficienza luminosa della lampada:

62.5...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1250...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Apparecchio a parete per esterno (IP54) con attacco E27 che consente di montare lampadina LED. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in policarbonato. Disponibile nella versione con effetto tutta luce, con luce diffusa e protetta o nella versione biemissione. Proposto in tre finiture: bianco, grigio, antracite. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.