ROSSINI - RSSXPL002NS APPLIQUE NICHEL SATINATO E27 IP20 - XPL002NS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 75 W
Colore del corpo - Nichel
Materiale del corpo - Alluminio
Portalampada - E27
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1330 Kg CO₂-eq
EAN
8015421656721
Codice prodotto
RSSXPL002NS
Cod. produttore
XPL002NS
Produttore
RSS
Potenza totale:
75 W
Colore del corpo:
Nichel
Materiale del corpo:
Alluminio
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
250 mm
Larghezza:
90 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
180 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
2


