ROSSINI - RSSPOT001N APPLIQUE DA BAGNO NERA S14D 6W IP44 270 - POT001N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Potenza totale - 6 W
Colore del corpo - Nero
Materiale del corpo - Alluminio
Portalampada - S14d
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
173 Kg CO₂-eq
EAN
8015421658350
Codice prodotto
RSSPOT001N
Cod. produttore
POT001N
Produttore
RSS
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Potenza totale:
6 W
Colore del corpo:
Nero
Materiale del corpo:
Alluminio
Portalampada:
S14d
Lunghezza:
500 mm
Larghezza:
75 mm
Diametro esterno:
30 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1


