pagina iniziale
nuovo

ROSSINI - RSSOBA201CRFU SOSPENSIONE CROMO IN VETRO BALLOTON FUME - OBA201CRFU

ROSSINI
copiacopia
ROSSINI - RSSOBA201CRFU SOSPENSIONE CROMO IN VETRO BALLOTON FUME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 75 W

  • Colore del corpo - Altro

  • Materiale del corpo - Vetro

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Portalampada - E27

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421699469

Codice prodotto

RSSOBA201CRFU

Cod. produttore

OBA201CRFU

Produttore

RSS

Potenza totale:

75 W

Colore del corpo:

Altro

Materiale del corpo:

Vetro

Grado di protezione (IP):

IP20

Portalampada:

E27

Diametro:

240 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Altezza/profondità:

210 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Lampada composta da un prezioso diffusore in vetro trasparente soffiato a mano con due effetti: martellato per la versione a sospensione, balloton per la versione a sospensione, a plafone e da tavolo con struttura cromata o nera. Disponibile in cinque finiture: bronzo, petrolio, trasparente, fumè e blu, a seconda del modello. Proposta con con rosone a tre e cinque elemnti in finitura bianco e nero e kit di decentramento a uno e tre elementi in finitura cromata. Attacco E27 che consente di montare lampadina a LED.