ROSSINI - RSSJAM001GR APPLIQUE GRIGIA E27 IP54 - JAM001GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 15 W
Colore del corpo - Grigio
Materiale del corpo - Alluminio
Portalampada - E27
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
395 Kg CO₂-eq
EAN
8015421582600
Codice prodotto
RSSJAM001GR
Cod. produttore
JAM001GR
Produttore
RSS
Potenza totale:
15 W
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del corpo:
Alluminio
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
127 mm
Diametro esterno:
90 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
240 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1