pagina iniziale

ROSSINI - RSSARG006N DOWNLIGHT A PLAFONE ORIENTABILE QUADRATO - ARG006N

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 50 W

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Portalampada - GU10

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1108 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421655519

Codice prodotto

RSSARG006N

Cod. produttore

ARG006N

Produttore

RSS

Potenza totale:

50 W

Colore del corpo:

Nero

Materiale del corpo:

Alluminio

Portalampada:

GU10

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

80 mm

Larghezza:

80 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

85 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Apparecchio a plafone orientabile su un unico asse di 25 con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Struttura tonda o quadrata in pressofusione di alluminio verniciato con polveri epossidiche ad elevata resistenza. Disponibile in due finiture: bianco e nero.