ROCKWELL AUTOMATION - RCKTLY-A230T-HJ62AN TL-SERIES TLY 240V AC ROTARY SERVO MOTOR - TLY-A230T-HJ62AN
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Motore sincrono trifase
Potenza nominale a frequenza nominale - 0.44 kW
Tensione nominale - 230 V
Numero di fasi - 3
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4313 Kg CO₂-eq
EAN
0820919822032
Codice prodotto
RCKTLY-A230T-HJ62AN
Cod. produttore
TLY-A230T-HJ62AN
Produttore
RCK
Tipologia:
Motore sincrono trifase
Potenza nominale a frequenza nominale:
0.44 kW
Tensione nominale:
230 V
Numero di fasi:
3
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Grado di protezione (IP):
IP65
Coppia nominale:
1.3 Nm
Ciclo di sollecitazione:
S1
Dimensioni telaio secondo IEC:
70 mm
Temperatura d'esercizio:
0...40 °C