pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCKTLY-A130P-BJ64AA TL-SERIES 24V DC BRAKE SERVO MOTOR - TLY-A130P-BJ64AA

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCKTLY-A130P-BJ64AA TL-SERIES 24V DC BRAKE SERVO MOTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale a frequenza nominale - 0.14 kW

  • Tensione nominale - 230 V

  • Numero di giri nominale a frequenza nominale - 5000 1/min

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Frequenza nominale - 50...60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4313 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0820919821851

Codice prodotto

RCKTLY-A130P-BJ64AA

Cod. produttore

TLY-A130P-BJ64AA

Produttore

RCK

Potenza nominale a frequenza nominale:

0.14 kW

Tensione nominale:

230 V

Numero di giri nominale a frequenza nominale:

5000 1/min

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP65

Coppia nominale:

0.29 Nm

Dimensioni telaio secondo IEC:

46 mm

Temperatura d'esercizio:

0...40 °C

Motore elettrico Rockwell Automation serie/modello TL-SERIES 24V DC BRAKE SERVO MOTOR