ROCKWELL AUTOMATION - RCKMPL-B880C-SJ72AA MP-SERIES MPL 480V AC ROTARY SERVO MOTOR - MPL-B880C-SJ72AA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Motore sincrono trifase
Potenza nominale a frequenza nominale - 12.6 kW
Tensione nominale - 460 V
Numero di fasi - 3
Numero di giri nominale a frequenza nominale - 1500 1/min
Confezione
1 PZ
EAN
0884951068025
Codice prodotto
RCKMPL-B880C-SJ72AA
Cod. produttore
MPL-B880C-SJ72AA
Produttore
RCK
Tipologia:
Motore sincrono trifase
Potenza nominale a frequenza nominale:
12.6 kW
Tensione nominale:
460 V
Numero di fasi:
3
Numero di giri nominale a frequenza nominale:
1500 1/min
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP66
Coppia nominale:
110 Nm
Ciclo di sollecitazione:
S1
Dimensioni telaio secondo IEC:
265 mm
Temperatura d'esercizio:
0...40 °C


