ROCKWELL AUTOMATION - RCKMPL-B680F-SJ74AA MP-SERIES MPL 480V AC ROTARY SERVO MOTOR - MPL-B680F-SJ74AA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Motore sincrono trifase
Potenza nominale a frequenza nominale - 7.5 kW
Tensione nominale - 460 V
Numero di fasi - 3
Numero di giri nominale a frequenza nominale - 3000 1/min
Confezione
1 PZ
EAN
2000002210764
Codice prodotto
RCKMPL-B680F-SJ74AA
Cod. produttore
MPL-B680F-SJ74AA
Produttore
RCK
Tipologia:
Motore sincrono trifase
Potenza nominale a frequenza nominale:
7.5 kW
Tensione nominale:
460 V
Numero di fasi:
3
Numero di giri nominale a frequenza nominale:
3000 1/min
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP66
Coppia nominale:
60 Nm
Ciclo di sollecitazione:
S1
Dimensioni telaio secondo IEC:
215 mm
Temperatura d'esercizio:
0...40 °C


