pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCKMPL-B640F-MJ72AA MP-SERIES MPL 480V AC ROTARY SERVO MOTOR - MPL-B640F-MJ72AA

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCKMPL-B640F-MJ72AA MP-SERIES MPL 480V AC ROTARY SERVO MOTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Motore sincrono trifase

  • Potenza nominale a frequenza nominale - 6.1 kW

  • Tensione nominale - 460 V

  • Numero di fasi - 3

  • Numero di giri nominale a frequenza nominale - 3000 1/min

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078230385

Codice prodotto

RCKMPL-B640F-MJ72AA

Cod. produttore

MPL-B640F-MJ72AA

Produttore

RCK

Tipologia:

Motore sincrono trifase

Potenza nominale a frequenza nominale:

6.1 kW

Tensione nominale:

460 V

Numero di fasi:

3

Numero di giri nominale a frequenza nominale:

3000 1/min

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP66

Coppia nominale:

36.7 Nm

Ciclo di sollecitazione:

S1

Dimensioni telaio secondo IEC:

215 mm

Temperatura d'esercizio:

0...40 °C

Motore elettrico Rockwell Automation serie/modello MP-SERIES MPL 480V AC ROTARY SERVO MOTOR