ROCKWELL AUTOMATION - RCKMPL-B540D-SJ72AA MP-SERIES MPL 480V AC ROTARY SERVO MOTOR - MPL-B540D-SJ72AA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale a frequenza nominale - 3.4 kW
Tensione nominale - 460 V
Numero di giri nominale a frequenza nominale - 2000 1/min
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Frequenza nominale - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
0820919984099
Codice prodotto
RCKMPL-B540D-SJ72AA
Cod. produttore
MPL-B540D-SJ72AA
Produttore
RCK
Potenza nominale a frequenza nominale:
3.4 kW
Tensione nominale:
460 V
Numero di giri nominale a frequenza nominale:
2000 1/min
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP66
Coppia nominale:
19.4 Nm
Temperatura d'esercizio:
0...40 °C