ROCKWELL AUTOMATION - RCKMPL-B430P-SK74AA MP-SERIES MPL 480V AC ROTARY SERVO MOTOR - MPL-B430P-SK74AA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale a frequenza nominale - 2.2 kW
Tensione nominale - 460 V
Numero di giri nominale a frequenza nominale - 5000 1/min
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Frequenza nominale - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
7449070424669
Codice prodotto
RCKMPL-B430P-SK74AA
Cod. produttore
MPL-B430P-SK74AA
Produttore
RCK
Potenza nominale a frequenza nominale:
2.2 kW
Tensione nominale:
460 V
Numero di giri nominale a frequenza nominale:
5000 1/min
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP66
Coppia nominale:
6.55 Nm
Temperatura d'esercizio:
0...40 °C


