pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCKMPL-B430P-SJ74AA MP-SERIES MPL 480V AC ROTARY SERVO MOTOR - MPL-B430P-SJ74AA

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCKMPL-B430P-SJ74AA MP-SERIES MPL 480V AC ROTARY SERVO MOTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale a frequenza nominale - 2.2 kW

  • Tensione nominale - 460 V

  • Numero di giri nominale a frequenza nominale - 5000 1/min

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Frequenza nominale - 50...60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0820919981005

Codice prodotto

RCKMPL-B430P-SJ74AA

Cod. produttore

MPL-B430P-SJ74AA

Produttore

RCK

Potenza nominale a frequenza nominale:

2.2 kW

Tensione nominale:

460 V

Numero di giri nominale a frequenza nominale:

5000 1/min

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP66

Coppia nominale:

6.55 Nm

Temperatura d'esercizio:

0...40 °C

Motore elettrico Rockwell Automation serie/modello MP-SERIES MPL 480V AC ROTARY SERVO MOTOR