ROCKWELL AUTOMATION - RCKMPL-B320P-MK74AA MP-SERIES MPL 480V AC ROTARY SERVO MOTOR - MPL-B320P-MK74AA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Motore sincrono trifase
Potenza nominale a frequenza nominale - 1.5 kW
Tensione nominale - 460 V
Numero di fasi - 3
Numero di giri nominale a frequenza nominale - 5000 1/min
Confezione
1 PZ
EAN
7449074157693
Codice prodotto
RCKMPL-B320P-MK74AA
Cod. produttore
MPL-B320P-MK74AA
Produttore
RCK
Tipologia:
Motore sincrono trifase
Potenza nominale a frequenza nominale:
1.5 kW
Tensione nominale:
460 V
Numero di fasi:
3
Numero di giri nominale a frequenza nominale:
5000 1/min
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Grado di protezione (IP):
IP66
Coppia nominale:
3.05 Nm
Ciclo di sollecitazione:
S1
Dimensioni telaio secondo IEC:
100 mm
Temperatura d'esercizio:
0...40 °C