ROCKWELL AUTOMATION - RCKMPL-A220T-VJ74AA MP-SERIES MPL 240V AC ROTARY SERVO MOTOR - MPL-A220T-VJ74AA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Motore sincrono trifase
Potenza nominale a frequenza nominale - 0.62 kW
Tensione nominale - 230 V
Numero di fasi - 3
Numero di giri nominale a frequenza nominale - 6000 1/min
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4313 Kg CO₂-eq
EAN
0884951213609
Codice prodotto
RCKMPL-A220T-VJ74AA
Cod. produttore
MPL-A220T-VJ74AA
Produttore
RCK
Tipologia:
Motore sincrono trifase
Potenza nominale a frequenza nominale:
0.62 kW
Tensione nominale:
230 V
Numero di fasi:
3
Numero di giri nominale a frequenza nominale:
6000 1/min
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP66
Coppia nominale:
1.61 Nm
Ciclo di sollecitazione:
S1
Dimensioni telaio secondo IEC:
75 mm
Temperatura d'esercizio:
0...40 °C