ROCKWELL AUTOMATION - RCK92-108 PHOTOELECTRIC ACCESSORY - 92-108

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Quadrato
Larghezza - 100 mm
Altezza - 100 mm
Diametro esterno - 100 mm
Numero di fori di fissaggio - 2
Confezione
1 PZ
EAN
7449078919716
Codice prodotto
RCK92-108
Cod. produttore
92-108
Produttore
RCK
Forma:
Quadrato
Larghezza:
100 mm
Altezza:
100 mm
Diametro esterno:
100 mm
Numero di fori di fissaggio:
2
Fissaggio autoadesivo:
no
Riflettore per sensore fotoelettrico Rockwell Automation serie/modello PHOTOELECTRIC ACCESSORY


