ROCKWELL AUTOMATION - RCK889N-F4AF-12F 889 MINI CABLE - 889N-F4AF-12F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)
Numero di poli - 4
Lunghezza del cavo - 3.7 m
Materiale di rivestimento del cavo - PVC
Confezione
1 PZ
EAN
7449072318973
Codice prodotto
RCK889N-F4AF-12F
Cod. produttore
889N-F4AF-12F
Produttore
RCK
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Altro
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Femmina (Presa)
Numero di poli:
4
Lunghezza del cavo:
3.7 m
Materiale di rivestimento del cavo:
PVC
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Diritto
Schermato:
no
Con indicatore a LED:
no
Colore della guaina del cavo:
Giallo
Senza alogeni:
no
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Estremità libera
Tipo di cavo:
A più fili
Reticolato:
no
Tensione nominale:
600 V
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-20...105 °C
Corrente nominale In:
10 A


