pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK889N-F4AE-30F 889 MINI CABLE - 889N-F4AE-30F

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK889N-F4AE-30F 889 MINI CABLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 9.14 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - PVC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000003117574

Codice prodotto

RCK889N-F4AE-30F

Cod. produttore

889N-F4AE-30F

Produttore

RCK

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Altro

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

9.14 m

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Schermato:

no

Colore della guaina del cavo:

Giallo

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Estremità libera

Tipo di cavo:

A più fili

Tensione nominale:

300 V

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-20...105 °C

Corrente nominale In:

7 A

Cavo di connessione per sensori / attuatori tipo/modello Rockwell Automation 889N-F4AE-30F - 889 MINI CABLE