pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK889D-F8AC-10 889 DC MICRO CABLE - 889D-F8AC-10

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK889D-F8AC-10 889 DC MICRO CABLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Numero di poli - 8

  • Lunghezza del cavo - 10 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - PVC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449078861794

Codice prodotto

RCK889D-F8AC-10

Cod. produttore

889D-F8AC-10

Produttore

RCK

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Numero di poli:

8

Lunghezza del cavo:

10 m

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Altro

Schermato:

no

Colore della guaina del cavo:

Nero

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Estremità libera

Tipo di cavo:

A più fili

Tensione nominale:

36 V

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-20...105 °C

Corrente nominale In:

1.5 A

Cavo di connessione per sensori / attuatori Rockwell Automation serie/modello 889 DC MICRO CABLE