ROCKWELL AUTOMATION - RCK889D-F8AB-20 889 DC MICRO CABLE - 889D-F8AB-20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)
Numero di poli - 8
Lunghezza del cavo - 20 m
Materiale di rivestimento del cavo - PVC
Confezione
1 PZ
EAN
7449078341173
Codice prodotto
RCK889D-F8AB-20
Cod. produttore
889D-F8AB-20
Produttore
RCK
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Femmina (Presa)
Numero di poli:
8
Lunghezza del cavo:
20 m
Materiale di rivestimento del cavo:
PVC
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Diritto
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Altro
Schermato:
no
Colore della guaina del cavo:
Nero
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Estremità libera
Tipo di cavo:
A più fili
Tensione nominale:
36 V
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-20...105 °C
Corrente nominale In:
1.5 A


