ROCKWELL AUTOMATION - RCK872C-N4NP8-E2 8 MM BARREL INDUCTIVE PROX SENSOR - 872C-N4NP8-E2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del sensore - 8 mm
Distanza di commutazione - 4 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo
Confezione
1 PZ
EAN
0885630241934
Codice prodotto
RCK872C-N4NP8-E2
Cod. produttore
872C-N4NP8-E2
Produttore
RCK
Diametro del sensore:
8 mm
Distanza di commutazione:
4 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di azionamento:
Bersaglio metallico
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Rivestimento scatola:
Nichelato
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
100 mA
Tensione di alimentazione:
24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
5...30 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Frequenza di commutazione:
2500 Hz
Materiale del corpo:
Metallo