pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK872C-N10NP12-D4 INDUCTIVE PROX SENSOR - 872C-N10NP12-D4

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK872C-N10NP12-D4 INDUCTIVE PROX SENSOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del sensore - 12 mm

  • Distanza di commutazione - 10 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0612598861016

Codice prodotto

RCK872C-N10NP12-D4

Cod. produttore

872C-N10NP12-D4

Produttore

RCK

Diametro del sensore:

12 mm

Distanza di commutazione:

10 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Rivestimento scatola:

Nichelato

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

200 mA

Tensione di alimentazione:

24...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

400 Hz

Materiale del corpo:

Metallo

Sensore di prossimità induttivo Rockwell Automation serie/modello INDUCTIVE PROX SENSOR