pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK872C-D4NN12-D4 12 MM BARREL INDUCTIVE PROX SENSOR - 872C-D4NN12-D4

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK872C-D4NN12-D4 12 MM BARREL INDUCTIVE PROX SENSOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del sensore - 12 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

  • Distanza di commutazione - 4 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Tipo di azionamento - Bersaglio metallico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662468299678

Codice prodotto

RCK872C-D4NN12-D4

Cod. produttore

872C-D4NN12-D4

Produttore

RCK

Diametro del sensore:

12 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Distanza di commutazione:

4 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale del corpo:

Metallo

Sensore di prossimità induttivo Rockwell Automation serie/modello 12 MM BARREL INDUCTIVE PROX SENSOR