ROCKWELL AUTOMATION - RCK872C-A5N18-A2 INDUCTIVE PROX SENSOR - 872C-A5N18-A2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 60 mm
Diametro del sensore - 18 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato
Distanza di commutazione - 5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Confezione
1 PZ
EAN
7449079910002
Codice prodotto
RCK872C-A5N18-A2
Cod. produttore
872C-A5N18-A2
Produttore
RCK
Lunghezza del sensore:
60 mm
Diametro del sensore:
18 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Allineato
Distanza di commutazione:
5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
2 fili
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Tipo di azionamento:
Bersaglio metallico
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Rivestimento scatola:
Nichelato
A cascata:
no
Tensione di alimentazione:
20...250 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
20...250 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
20...250 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza di commutazione:
15 Hz
Materiale del corpo:
Metallo
Resistenza alle interferenze da campi magnetici:
A prova di interferenze da campo magnetico alternato