pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK872C-A10N18-R3 INDUCTIVE PROX SENSOR - 872C-A10N18-R3

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK872C-A10N18-R3 INDUCTIVE PROX SENSOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del sensore - 18 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo

  • Distanza di commutazione - 10 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - 2 fili

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662468291061

Codice prodotto

RCK872C-A10N18-R3

Cod. produttore

872C-A10N18-R3

Produttore

RCK

Diametro del sensore:

18 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Non a filo

Distanza di commutazione:

10 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

2 fili

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Rivestimento scatola:

Nichelato

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

200 mA

Tensione di alimentazione:

24...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

1500 Hz

Materiale del corpo:

Metallo

Sensore di prossimità induttivo Rockwell Automation serie/modello INDUCTIVE PROX SENSOR