ROCKWELL AUTOMATION - RCK871TM-M10NP18-D4 METAL FACE INDUCTIVE SENSOR - 871TM-M10NP18-D4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 10 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato
Confezione
1 PZ
EAN
7449073248392
Codice prodotto
RCK871TM-M10NP18-D4
Cod. produttore
871TM-M10NP18-D4
Produttore
RCK
Distanza di commutazione:
10 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Allineato
Tensione di alimentazione:
10...30 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Diametro del sensore:
18 mm
Materiale del corpo:
Metallo
Lunghezza del sensore:
63.5 mm
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Rivestimento scatola:
Altro
Tipo di azionamento:
Bersaglio metallico
Frequenza di commutazione:
200 Hz
Resistenza alle interferenze da campi magnetici:
A prova di interferenze da campo magnetico continuo
A cascata:
no
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
200 mA
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
10...30 V