pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK871TM-M10CP18-D4 METAL FACE INDUCTIVE SENSOR - 871TM-M10CP18-D4

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK871TM-M10CP18-D4 METAL FACE INDUCTIVE SENSOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 66 mm

  • Diametro del sensore - 18 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

  • Distanza di commutazione - 10 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073248361

Codice prodotto

RCK871TM-M10CP18-D4

Cod. produttore

871TM-M10CP18-D4

Produttore

RCK

Lunghezza del sensore:

66 mm

Diametro del sensore:

18 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Distanza di commutazione:

10 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Altro

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

200 mA

Tensione di alimentazione:

10...30 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

200 Hz

Materiale del corpo:

Metallo

Resistenza alle interferenze da campi magnetici:

A prova di interferenze da campo magnetico continuo