pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK871C-DT8NP18-D4 MINIATURE SMALL BARREL INDUCTIVE SENSOR - 871C-DT8NP18-D4

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK871C-DT8NP18-D4 MINIATURE SMALL BARREL INDUCTIVE SENSOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 60 mm

  • Diametro del sensore - 18 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

  • Distanza di commutazione - 8 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079009386

Codice prodotto

RCK871C-DT8NP18-D4

Cod. produttore

871C-DT8NP18-D4

Produttore

RCK

Lunghezza del sensore:

60 mm

Diametro del sensore:

18 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Distanza di commutazione:

8 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Rivestimento scatola:

Nichelato

A cascata:

no

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

200 mA

Tensione di alimentazione:

10...30 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

500 Hz

Resistenza alle interferenze da campi magnetici:

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Sensore di prossimità induttivo Rockwell Automation serie/modello MINIATURE SMALL BARREL INDUCTIVE SENSOR