pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK871C-D14AP30-E2 ANALOG OUTPUT INDUCTIVE SENSOR - 871C-D14AP30-E2

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK871C-D14AP30-E2 ANALOG OUTPUT INDUCTIVE SENSOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 58 mm

  • Diametro del sensore - 30 mm

  • Distanza di commutazione - 14 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0611320138457

Codice prodotto

RCK871C-D14AP30-E2

Cod. produttore

871C-D14AP30-E2

Produttore

RCK

Lunghezza del sensore:

58 mm

Diametro del sensore:

30 mm

Distanza di commutazione:

14 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Rivestimento scatola:

Nichelato

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

200 mA

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

18...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

30 Hz

Materiale del corpo:

Metallo

Sensore di prossimità induttivo Rockwell Automation serie/modello ANALOG OUTPUT INDUCTIVE SENSOR