ROCKWELL AUTOMATION - RCK856T-BB4 LIGHT MODULE 70 MM STACK LIGHT - 856T-BB4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce fissa/lampeggiante
Colore - Rosso
Tensione d'esercizio in DC - 24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
0191326530514
Codice prodotto
RCK856T-BB4
Cod. produttore
856T-BB4
Produttore
RCK
Funzione:
Luce fissa/lampeggiante
Colore:
Rosso
Tensione d'esercizio in DC:
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Grado di protezione (IP):
IP66
Diametro esterno:
70 mm
Colore del corpo:
Nero
Tipo lampada:
LED


