ROCKWELL AUTOMATION - RCK855H-BD30AD INDUSTRIAL HORN INDUSTRIAL HORN - 855H-BD30AD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Grigio
Materiale del corpo - Plastica
volume - 100 dB
Tensione nominale - 30 V
Grado di protezione (IP) - IP56
Confezione
1 PZ
EAN
8001021796868
Codice prodotto
RCK855H-BD30AD
Cod. produttore
855H-BD30AD
Produttore
RCK
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del corpo:
Plastica
volume:
100 dB
Tensione nominale:
30 V
Grado di protezione (IP):
IP56
Tipo di corrente:
DC
Corrente assorbita:
0.025 A
Segnalatore a tromba Rockwell Automation serie/modello INDUSTRIAL HORN INDUSTRIAL HORN