pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK855E-24TL5 LIGHT MODULE 50 MM STACK LIGHT - 855E-24TL5

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce fissa

  • Colore - Altro

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione d'esercizio in DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

42 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449079006842

Codice prodotto

RCK855E-24TL5

Cod. produttore

855E-24TL5

Produttore

RCK

Funzione:

Luce fissa

Colore:

Altro

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in DC:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

24...24 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Diametro esterno:

50 mm

Colore del corpo:

Nero

Tipo lampada:

LED

Grado di protezione (NEMA):

13

Colonna di segnalazione, elemento ottico Rockwell Automation serie/modello LIGHT MODULE 50 MM STACK LIGHT